KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
20
注文コード
38008372
品番
SB1-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1.32[0.13]
(歯面強さ)0.15[0.02]
ボス径B(Φmm)
16
歯幅J(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
20
歯先円直径D(Φmm)
22.41
穴径A(Φmm)
6(H7)
穴長さI(mm)
12
組立距離E(mm)
28
歯先距離G(mm)
8.6
全長F(mm)
13.78
ボス長H(mm)
7
おさえ面径K(Φmm)
9.17
モジュール
1
歯数
20
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.019
歯幅(mm)
6
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
歯数比
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008372
SB1-2040
07153526
SB1-2040
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました。