SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.25 歯数20 注文コード38008397 品番SB1.25-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.69[0.27]
(歯面強さ)0.31[0.03]
ボス径B(Φmm)22 歯幅J(mm)8 基準円直径C(Φmm)25 歯先円直径D(Φmm)28.01 穴径A(Φmm)8(H7) 穴長さI(mm)17 組立距離E(mm)36 歯先距離G(mm)11.75 全長F(mm)18.66 ボス長H(mm)10.25 おさえ面径K(Φmm)13.22 モジュール1.25 歯数20 種別かさ歯車 材質S45C 減速比2 形状B3 質量(kg)0.046 歯幅(mm)8 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.04〜0.14 歯数比2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008397 SB1.25-2040 07153544 SB1.25-2040 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする