KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
20
注文コード
38008415
品番
SB1.5-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)4.77[0.49]
(歯面強さ)0.56[0.06]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
33.61
穴径A(Φmm)
8(H7)
穴長さI(mm)
24
組立距離E(mm)
46
歯先距離G(mm)
16.9
全長F(mm)
25.54
ボス長H(mm)
14.75
おさえ面径K(Φmm)
17.28
モジュール
1.5
歯数
20
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.089
歯幅(mm)
10
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008415
SB1.5-2040
07153562
SB1.5-2040
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。