SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数20 注文コード38008433 品番SB2-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)12.2[1.24]
(歯面強さ)1.46[0.15]
ボス径B(Φmm)32 歯幅J(mm)15 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D(Φmm)44.81 穴径A(Φmm)12(H7) 穴長さI(mm)32 組立距離E(mm)60 歯先距離G(mm)21.2 全長F(mm)34.16 ボス長H(mm)18 おさえ面径K(Φmm)20.92 モジュール2 歯数20 種別かさ歯車 材質S45C 減速比2 形状B3 質量(kg)0.19 歯幅(mm)15 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 歯数比2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008433 SB2-2040 07153587 SB2-2040 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする