KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38008546
品番
SBY8-4020
参考基準価格(税別)
¥106,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1350[138]
(歯面強さ)196[20]
ボス径B(Φmm)
180
歯幅J(mm)
50
基準円直径C(Φmm)
320
歯先円直径D(Φmm)
324.69
穴径A(Φmm)
35(H7)
穴長さI(mm)
61
組立距離E(mm)
130
歯先距離G(mm)
54.69
全長F(mm)
75.36
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
219.2
モジュール
8
歯数
40
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
BT
質量(kg)
25.75
歯幅(mm)
50
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.20〜0.45
歯数比
2
CADデータダウンロード