KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38008555
品番
SBY8-2040
参考基準価格(税別)
¥36,970
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)679[69.3]
(歯面強さ)98.1[10]
ボス径B(Φmm)
120
歯幅J(mm)
50
基準円直径C(Φmm)
160
歯先円直径D(Φmm)
179.25
穴径A(Φmm)
30(H7)
穴長さI(mm)
90
組立距離E(mm)
210
歯先距離G(mm)
54.81
全長F(mm)
98
ボス長H(mm)
40
おさえ面径K(Φmm)
96.39
モジュール
8
歯数
20
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
9.41
歯幅(mm)
50
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.20〜0.45
歯数比
2
CADデータダウンロード