KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
15
注文コード
38008871
品番
SB5-1545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,040
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)136[13.9]
(歯面強さ)14.8[1.51]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
35
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
88.37
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
65
組立距離E(mm)
145
歯先距離G(mm)
34.73
全長F(mm)
67.19
ボス長H(mm)
30
おさえ面径K(Φmm)
48.64
モジュール
5
歯数
15
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
B3
質量(kg)
1.46
歯幅(mm)
35
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
歯数比
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008871
SB5-1545
07154034
SB5-1545
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました。