KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38008887
品番
SB6-4515
参考基準価格(税別)
¥74,370
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)751[76.6]
(歯面強さ)87[8.87]
ボス径B(Φmm)
160
歯幅J(mm)
50
基準円直径C(Φmm)
270
歯先円直径D(Φmm)
272.24
穴径A(Φmm)
30(H7)
穴長さI(mm)
62
組立距離E(mm)
100
歯先距離G(mm)
58.36
全長F(mm)
72.62
ボス長H(mm)
30
おさえ面径K(Φmm)
169.26
モジュール
6
歯数
45
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
BT
質量(kg)
18
歯幅(mm)
50
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
歯数比
3
CADデータダウンロード