KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38009027
品番
SBY5-6015
参考基準価格(税別)
¥75,510
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)642[65.4]
(歯面強さ)74.4[7.59]
ボス径B(Φmm)
180
歯幅J(mm)
40
基準円直径C(Φmm)
300
歯先円直径D(Φmm)
301.36
穴径A(Φmm)
30(H7)
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
80
歯先距離G(mm)
45.22
全長F(mm)
53.97
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
218.79
モジュール
5
歯数
60
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
BT
質量(kg)
17.5
歯幅(mm)
40
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
歯数比
4
CADデータダウンロード