KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38009045
品番
SBY6-6015
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1050[107]
(歯面強さ)126[12.8]
ボス径B(Φmm)
200
歯幅J(mm)
45
基準円直径C(Φmm)
360
歯先円直径D(Φmm)
361.66
穴径A(Φmm)
35(H7)
穴長さI(mm)
56
組立距離E(mm)
100
歯先距離G(mm)
58.31
全長F(mm)
68.16
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
267.73
モジュール
6
歯数
60
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
BT
質量(kg)
30.7
歯幅(mm)
45
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
歯数比
4
CADデータダウンロード