KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38009054
品番
SBY6-1560
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)270[27.5]
(歯面強さ)31.5[3.21]
ボス径B(Φmm)
75
歯幅J(mm)
45
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
106.66
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
82
組立距離E(mm)
220
歯先距離G(mm)
42.08
全長F(mm)
85.17
ボス長H(mm)
38.13
おさえ面径K(Φmm)
54.92
モジュール
6
歯数
15
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
B3
質量(kg)
2.83
歯幅(mm)
45
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
歯数比
4
CADデータダウンロード