KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB 軸付かさ歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38009063
品番
SB1.5-6012
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)18[1.83]
(歯面強さ)1.41[0.14]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
12
寸法M(mm)
-
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
90.33
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
21
組立距離E(mm)
30
歯先距離G(mm)
21.82
軸径A(mm)
-
全長F(mm)
23.89
ボス長H(mm)
12
おさえ面径K(Φmm)
65.52
モジュール
1.5
歯数
60
種別
軸付かさ歯車
材質
S45C
減速比
5
形状
B4
質量(kg)
0.62
歯幅(mm)
12
表面処理
黒染
ねじ穴
-
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
5
CADデータダウンロード