KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB 軸付かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38009097
品番
SB2-1260
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)9.5[0.97]
(歯面強さ)1.12[0.11]
ボス径B(Φmm)
20
歯幅J(mm)
16
寸法M(mm)
95
基準円直径C(Φmm)
24
歯先円直径D(Φmm)
29.65
穴径A(Φmm)
-(H7)
穴長さI(mm)
22.08
組立距離E(mm)
66
歯先距離G(mm)
6.56
軸径A(mm)
15.2(h7)
全長F(mm)
117.08
ボス長H(mm)
5.6
おさえ面径K(Φmm)
-
モジュール
2
歯数
12
種別
軸付かさ歯車
材質
S45C
減速比
5
形状
B8
質量(kg)
0.19
歯幅(mm)
16
表面処理
黒染
ねじ穴
M6
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
歯数比
5
CADデータダウンロード