KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB 軸付かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38009106
品番
SB2.5-6012
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)83.2[8.48]
(歯面強さ)6.85[0.7]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
20
寸法M(mm)
-
基準円直径C(Φmm)
150
歯先円直径D(Φmm)
150.54
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
34
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
36.36
軸径A(mm)
-
全長F(mm)
39.81
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
108.8
モジュール
2.5
歯数
60
種別
軸付かさ歯車
材質
S45C
減速比
5
形状
B4
質量(kg)
2.54
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
ねじ穴
-
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
5
CADデータダウンロード