KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB 軸付かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38009115
品番
SB2.5-1260
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)18.5[1.89]
(歯面強さ)2.23[0.23]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
20
寸法M(mm)
115
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
37.06
穴径A(Φmm)
-(H7)
穴長さI(mm)
28.1
組立距離E(mm)
83
歯先距離G(mm)
8.7
軸径A(mm)
20.2(h7)
全長F(mm)
143.1
ボス長H(mm)
7.5
おさえ面径K(Φmm)
-
モジュール
2.5
歯数
12
種別
軸付かさ歯車
材質
S45C
減速比
5
形状
B8
質量(kg)
0.4
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
ねじ穴
M8
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
5
CADデータダウンロード