KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB 軸付かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38009124
品番
SB3-6012
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)135[13.8]
(歯面強さ)11.4[1.16]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
22
寸法M(mm)
-
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
180.65
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
41
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
43.64
軸径A(mm)
-
全長F(mm)
47.43
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
134.73
モジュール
3
歯数
60
種別
軸付かさ歯車
材質
S45C
減速比
5
形状
B4
質量(kg)
4.18
歯幅(mm)
22
表面処理
黒染
ねじ穴
-
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
5
CADデータダウンロード