KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
38009142
品番
SUB1.5-3020
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)3.22[0.33]
(歯面強さ)0.46[0.047]
ボス径B(Φmm)
30
歯幅J(mm)
9
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
46.24
穴径A(Φmm)
10(H7)
穴長さI(mm)
16
組立距離E(mm)
28
歯先距離G(mm)
13.93
全長F(mm)
18.53
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
27.37
モジュール
1.5
歯数
30
種別
かさ歯車
材質
SUS303
減速比
1.5
形状
B4
質量(kg)
0.12
歯幅(mm)
9
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
1.5
CADデータダウンロード