KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38009151
品番
SUB1.5-2030
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.23[0.23]
(歯面強さ)0.31[0.032]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
9
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
33.13
穴径A(Φmm)
8(H7)
穴長さI(mm)
17
組立距離E(mm)
33
歯先距離G(mm)
11.54
全長F(mm)
18.63
ボス長H(mm)
8.83
おさえ面径K(Φmm)
17.05
モジュール
1.5
歯数
20
種別
かさ歯車
材質
SUS303
減速比
1.5
形状
B3
質量(kg)
0.063
歯幅(mm)
9
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
1.5
CADデータダウンロード