KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
38009185
品番
SUB2.5-3020
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)14.9[1.52]
(歯面強さ)2.28[0.23]
ボス径B(Φmm)
45
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
77.07
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
30
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
26.55
全長F(mm)
34.22
ボス長H(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
45.61
モジュール
2.5
歯数
30
種別
かさ歯車
材質
SUS303
減速比
1.5
形状
B4
質量(kg)
0.54
歯幅(mm)
15
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
1.5
CADデータダウンロード