KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38009212
品番
SUB3-2030
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)17.2[1.76]
(歯面強さ)2.58[0.26]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
17
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
66.27
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
37
組立距離E(mm)
70
歯先距離G(mm)
27.09
全長F(mm)
40.48
ボス長H(mm)
21.66
おさえ面径K(Φmm)
34.71
モジュール
3
歯数
20
種別
かさ歯車
材質
SUS303
減速比
1.5
形状
B3
質量(kg)
0.55
歯幅(mm)
17
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
1.5
CADデータダウンロード