KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
40
歯数比
2
注文コード
38009264
品番
SUB2.5-4020
参考基準価格(税別)
¥21,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)27.1[2.76]
(歯面強さ)4.29[0.44]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
101.46
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
35
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
31.46
全長F(mm)
39.73
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
60.28
モジュール
2.5
歯数
40
種別
かさ歯車
材質
SUS303
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
1.21
歯幅(mm)
20
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
2
CADデータダウンロード