KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
45
歯数比
3
注文コード
38009307
品番
SUB1.5-4515
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)5.7[0.58]
(歯面強さ)0.72[0.074]
ボス径B(Φmm)
36
歯幅J(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
67.5
歯先円直径D(Φmm)
68.06
穴径A(Φmm)
10(H7)
穴長さI(mm)
17
組立距離E(mm)
28
歯先距離G(mm)
17.59
全長F(mm)
20.44
ボス長H(mm)
11
おさえ面径K(Φmm)
46.58
モジュール
1.5
歯数
45
種別
かさ歯車
材質
SUS303
減速比
3
形状
B4
質量(kg)
0.25
歯幅(mm)
10
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
3
CADデータダウンロード