KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
45
歯数比
3
注文コード
38009361
品番
SUB3-4515
参考基準価格(税別)
¥35,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)49.9[5.09]
(歯面強さ)6.77[0.69]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
23
基準円直径C(Φmm)
135
歯先円直径D(Φmm)
136.12
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
35
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
34.18
全長F(mm)
40.74
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
88.18
モジュール
3
歯数
45
種別
かさ歯車
材質
SUS303
減速比
3
形状
B4
質量(kg)
2.32
歯幅(mm)
23
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
3
CADデータダウンロード