KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
15
歯数比
3
注文コード
38009377
品番
SUB3-1545
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)17.2[1.76]
(歯面強さ)2.26[0.23]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅J(mm)
23
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
53.02
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
43
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
23.84
全長F(mm)
45.17
ボス長H(mm)
21.33
おさえ面径K(Φmm)
22.53
モジュール
3
歯数
15
種別
かさ歯車
材質
SUS303
減速比
3
形状
B3
質量(kg)
0.34
歯幅(mm)
23
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
3
CADデータダウンロード