PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数30 歯数比1.5 注文コード38009386 品番PB1.5-3020
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はモジュール・歯数・歯数比など28種類から選べます 他の種類を見る

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)30 歯幅J(mm)9 基準円直径C(Φmm)45 歯先円直径D(Φmm)46.24 穴径A(Φmm)10 穴長さI(mm)16 組立距離E(mm)28 歯先距離G(mm)13.93 全長F(mm)18.53 ボス長H(mm)8 おさえ面径K(Φmm)27.37 モジュール1.5 歯数30 種別かさ歯車 材質MC901 減速比1.5 形状B4 質量(kg)0.018 歯幅(mm)9 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)1.34[0.14] 歯数比1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする