KHK(小原歯車工業)
PB プラスチックかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38009395
品番
PB1.5-2030
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
9
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
33.13
穴径A(Φmm)
8
穴長さI(mm)
17
組立距離E(mm)
33
歯先距離G(mm)
11.54
全長F(mm)
18.63
ボス長H(mm)
8.83
おさえ面径K(Φmm)
17.05
モジュール
1.5
歯数
20
種別
かさ歯車
材質
MC901
減速比
1.5
形状
B3
質量(kg)
0.0093
歯幅(mm)
9
バックラッシ(mm)
0.10~0.20
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)0.73[0.074]
歯数比
1.5
CADデータダウンロード