PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数20 歯数比1.5 注文コード38009413 品番PB2-2030
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はモジュール・歯数・歯数比など28種類から選べます 他の種類を見る

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)35 歯幅J(mm)11 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D(Φmm)44.18 穴径A(Φmm)10 穴長さI(mm)22 組立距離E(mm)45 歯先距離G(mm)16.39 全長F(mm)25.06 ボス長H(mm)13.33 おさえ面径K(Φmm)21.34 モジュール2 歯数20 種別かさ歯車 材質MC901 減速比1.5 形状B3 質量(kg)0.024 歯幅(mm)11 バックラッシ(mm)0.11〜0.21 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)1.67[0.17] 歯数比1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする