PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数30 歯数比1.5 注文コード38009422 品番PB2.5-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はモジュール・歯数・歯数比など28種類から選べます 他の種類を見る

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)45 歯幅J(mm)15 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径D(Φmm)77.07 穴径A(Φmm)15 穴長さI(mm)30 組立距離E(mm)50 歯先距離G(mm)26.55 全長F(mm)34.22 ボス長H(mm)18 おさえ面径K(Φmm)45.61 モジュール2.5 歯数30 種別かさ歯車 材質MC901 減速比1.5 形状B4 質量(kg)0.081 歯幅(mm)15 バックラッシ(mm)0.12〜0.22 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)6.19[0.63] 歯数比1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする