PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数20 歯数比1.5 注文コード38009456 品番PB3-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品はモジュール・歯数・歯数比など28種類から選べます 他の種類を見る

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)50 歯幅J(mm)17 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)66.27 穴径A(Φmm)15 穴長さI(mm)37 組立距離E(mm)70 歯先距離G(mm)27.09 全長F(mm)40.48 ボス長H(mm)21.66 おさえ面径K(Φmm)34.71 モジュール3 歯数20 種別かさ歯車 材質MC901 減速比1.5 形状B3 質量(kg)0.082 歯幅(mm)17 バックラッシ(mm)0.13〜0.23 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)5.71[0.58] 歯数比1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする