PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.25 歯数20 歯数比2 注文コード38009492 品番PB1.25-2040
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はモジュール・歯数・歯数比など28種類から選べます 他の種類を見る

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)22 歯幅J(mm)8 基準円直径C(Φmm)25 歯先円直径D(Φmm)28.01 穴径A(Φmm)8 穴長さI(mm)17 組立距離E(mm)36 歯先距離G(mm)11.75 全長F(mm)18.66 ボス長H(mm)10.25 おさえ面径K(Φmm)13.22 モジュール1.25 歯数20 種別かさ歯車 材質MC901 減速比2 形状B3 質量(kg)0.0068 歯幅(mm)8 バックラッシ(mm)0.09〜0.19 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)0.48[0.049] 歯数比2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする