曜日別特売
PB1.5-4020 PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38009501

PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5歯数40歯数比2注文コード38009501品番PB1.5-4020
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)38歯幅J(mm)10基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)60.88穴径A(Φmm)10穴長さI(mm)22組立距離E(mm)35歯先距離G(mm)20.88全長F(mm)25.01ボス長H(mm)15おさえ面径K(Φmm)39.64モジュール1.5歯数40種別かさ歯車材質MC901減速比2形状B4質量(kg)0.039歯幅(mm)10バックラッシ(mm)0.10~0.20許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)2.27[0.23]歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする