PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数20 歯数比2 注文コード38009535 品番PB2-2040
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はモジュール・歯数・歯数比など28種類から選べます 他の種類を見る

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)32 歯幅J(mm)15 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D(Φmm)44.81 穴径A(Φmm)12 穴長さI(mm)32 組立距離E(mm)60 歯先距離G(mm)21.2 全長F(mm)34.16 ボス長H(mm)18 おさえ面径K(Φmm)20.92 モジュール2 歯数20 種別かさ歯車 材質MC901 減速比2 形状B3 質量(kg)0.028 歯幅(mm)15 バックラッシ(mm)0.11〜0.21 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)2.1[0.21] 歯数比2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする