ボス径B(Φmm)50
歯幅J(mm)20
基準円直径C(Φmm)100
歯先円直径D(Φmm)101.47
穴径A(Φmm)15
穴長さI(mm)35
組立距離E(mm)55
歯先距離G(mm)31.47
全長F(mm)39.73
ボス長H(mm)20
おさえ面径K(Φmm)60.28
モジュール2.5
歯数40
種別かさ歯車
材質MC901
減速比2
形状B4
質量(kg)0.16
歯幅(mm)20
バックラッシ(mm)0.12〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)11.1[1.13]
歯数比2