ボス径B(Φmm)40
歯幅J(mm)20
基準円直径C(Φmm)50
歯先円直径D(Φmm)56.01
穴径A(Φmm)12
穴長さI(mm)41
組立距離E(mm)75
歯先距離G(mm)26.5
全長F(mm)43.78
ボス長H(mm)22.5
おさえ面径K(Φmm)24.56
モジュール2.5
歯数20
種別かさ歯車
材質MC901
減速比2
形状B3
質量(kg)0.06
歯幅(mm)20
バックラッシ(mm)0.12〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)4.17[0.43]
歯数比2