曜日別特売
PB3-4020 PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38009562

PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール3歯数40歯数比2注文コード38009562品番PB3-4020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,660

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)60歯幅J(mm)22基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)121.76穴径A(Φmm)20穴長さI(mm)38組立距離E(mm)65歯先距離G(mm)36.76全長F(mm)45.85ボス長H(mm)24おさえ面径K(Φmm)73.81モジュール3歯数40種別かさ歯車材質MC901減速比2形状B4質量(kg)0.25歯幅(mm)22バックラッシ(mm)0.13~0.23許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)18.8[1.91]歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする