ボス径B(Φmm)38
歯幅J(mm)23
基準円直径C(Φmm)45
歯先円直径D(Φmm)53.02
穴径A(Φmm)15
穴長さI(mm)43
組立距離E(mm)90
歯先距離G(mm)23.84
全長F(mm)45.17
ボス長H(mm)21.33
おさえ面径K(Φmm)22.54
モジュール3
歯数15
種別かさ歯車
材質MC901
減速比3
形状B3
質量(kg)0.05
歯幅(mm)23
バックラッシ(mm)0.13〜0.23
許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)4.96[0.51]
歯数比3