KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010095
品番
KSP0741.5GUG
参考基準価格(税別)
¥66,550
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
50
寸法E(mm)
25
歯先円直径A(Φmm)
74
穴径C(Φmm)
20(H7)
組立距離H(mm)
45
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
29
おさえ面径B(Φmm)
44.5
モジュール
2.75
歯数
27
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
1.5
形状
B
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
15
基準円直径(Φmm)
74.25
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
加工可能穴径(Φmm)
(最大)35