KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4.25
歯数
33
注文コード
38010174
品番
KSP1411.5GUG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,700
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
73
寸法E(mm)
41
歯先円直径A(Φmm)
141
穴径C(Φmm)
30(H7)
組立距離H(mm)
74
ボス長F(mm)
17
全長G(mm)
43.5
おさえ面径B(Φmm)
68
モジュール
4.25
歯数
33
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
1.5
形状
C
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
28
基準円直径(Φmm)
140.25
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
加工可能穴径(Φmm)
(最大)50