KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
24
注文コード
38010201
品番
KSP1811.5GUP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,400
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
73
寸法E(mm)
41
歯先円直径A(Φmm)
126
穴径C(Φmm)
30(H7)
組立距離H(mm)
105
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
45.5
おさえ面径B(Φmm)
71.8
モジュール
5
歯数
24
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
1.5
形状
B
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
35
基準円直径(Φmm)
120
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
加工可能穴径(Φmm)
(最大)55