KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010287
品番
KSP096002GUP
参考基準価格(税別)
¥61,380
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
36
寸法E(mm)
19
歯先円直径A(Φmm)
53
穴径C(Φmm)
12(H7)
組立距離H(mm)
53
ボス長F(mm)
2
全長G(mm)
21.5
おさえ面径B(Φmm)
23.5
モジュール
3
歯数
16
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
2
形状
B
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
18
基準円直径(Φmm)
48
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
加工可能穴径(Φmm)
(最大)19