KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010481
品番
SN1.5-13R
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじ歯車の普及品です。
ボス径B(Φmm)
23
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
27.58
歯先円直径D(Φmm)
30.58
穴径A(Φmm)
10(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
13
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.088
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)0.62[0.06]
CADデータダウンロード