KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010585
品番
SN2-10R
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ歯車の普及品です。
ボス径B(Φmm)
22
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
28.28
歯先円直径D(Φmm)
32.28
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
10
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.11
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)0.66[0.07]
CADデータダウンロード