KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010813
品番
SN2.5-30L
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじ歯車の普及品です。
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
106.07
歯先円直径D(Φmm)
111.07
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
38
モジュール
2.5
歯数
30
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
2.06
ねじれ
左方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.16〜0.34
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)27.7[2.83]
CADデータダウンロード