KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010847
品番
SN3-13R
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ歯車の普及品です。
ボス径B(Φmm)
45
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
55.15
歯先円直径D(Φmm)
61.15
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
13
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.59
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)4.51[0.46]
CADデータダウンロード