SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38010865 品番 SN3-15R
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ねじ歯車の普及品です。

ボス径B(Φmm)50 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)63.64 歯先円直径D(Φmm)69.64 穴径A(Φmm)20(H7) ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール3 歯数15 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.8 ねじれ右方向 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.14〜0.32 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)6.75[0.69]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38010497
2013-06-12
用途:
モーターの回転方向変換

追加加工のオプションも対応してもらいたい。
固定用のネジ加工を購入後にしなければならない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする