KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011075
品番
SUN1-13L
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
ボス径B(Φmm)
15
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
18.38
歯先円直径D(Φmm)
20.38
穴径A(Φmm)
6(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
13
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.03
ねじれ
左方向
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)0.19[0.02]
CADデータダウンロード