KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011251
品番
SUN2-20L
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
ボス径B(Φmm)
45
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
56.57
歯先円直径D(Φmm)
6057
穴径A(Φmm)
15(H7)
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
20
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.53
ねじれ
左方向
バックラッシ(mm)
0.12〜0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)4.84[0.49]
CADデータダウンロード