KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011285
品番
SUN2.5-13R
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
45.96
歯先円直径D(Φmm)
50.96
穴径A(Φmm)
15(H7)
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
38
モジュール
2.5
歯数
13
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.35
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)2.69[0.27]
CADデータダウンロード