KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
モジュール
3
ねじれ
右方向
注文コード
38011346
品番
SUN3-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,290
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
ボス径B(Φmm)
34
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
42.43
歯先円直径D(Φmm)
48.43
穴径A(Φmm)
15(H7)
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
10
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.34
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.12〜0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)2.14[0.22]
CADデータダウンロード