SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 モジュール3 ねじれ左方向 注文コード38011416 品番SUN3-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,090
この商品は歯数・モジュール・ねじれなど36種類から選べます 他の種類を見る

材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

ボス径B(Φmm)60 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)84.85 歯先円直径D(Φmm)90.85 穴径A(Φmm)20(H7) ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール3 歯数20 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質SUS303 形状S1 質量(kg)1.39 ねじれ左方向 バックラッシ(mm)0.14〜0.32 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)15.04[1.53]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする